SLV ITALIA SRL - SLV1005392 WORKLIGHT, LAMPADA DA TAVOLO NERO 79 W 4 - 1005392

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 79 W
Portalampada - Altro
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4024163254618
Codice prodotto
SLV1005392
Cod. produttore
1005392
Produttore
SLV
Potenza totale:
79 W
Portalampada:
Altro
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania
Con lampada inclusa:
sì
Altezza/profondità:
1200 mm
Con interruttore:
no
Adatto per potenza lampada:
79...79 W
Piegabile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Materiale del corpo:
Alluminio
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
200...240 V
Regolabile in altezza:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Colore della copertura:
Altro
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Dimming con push-button:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Apparecchio cablato:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Altro
Con presa di corrente:
no
Colore luce:
Bianco
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Larghezza:
310 mm
Lunghezza:
692 mm
Rendimento luminoso delle lampade:
96.2 lm/W
Supporto disponibile IFTTT:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


