SLV ITALIA SRL - SLV1005307 T45 E27, LAMPADINA A LED BIANCO 13,5 W 3 - 1005307

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Flusso luminoso - 1520...1520 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Forma della lampada - Forma a pera
Confezione
1 PZ
EAN
4024163253512
Codice prodotto
SLV1005307
Cod. produttore
1005307
Produttore
SLV
Attacco lampada:
E27
Flusso luminoso:
1520...1520 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Forma a pera
Efficienza luminosa della lampada:
113 lm/W
Lunghezza:
140 mm
Angolo del fascio luminoso:
240...240 °
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
45 mm
Designazione della lampada:
Altro
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1520 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Telecomando possibile:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
10000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


