SLV ITALIA SRL - SLV1005303 A60 E27, LAMPADINA A LED TRASPARENTE 7,5 - 1005303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Flusso luminoso - 800...800 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 - 800 lm
Efficienza luminosa della lampada - 107 lm/W
Confezione
1 PZ
EAN
4024163253550
Codice prodotto
SLV1005303
Cod. produttore
1005303
Produttore
SLV
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
800...800 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
800 lm
Efficienza luminosa della lampada:
107 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Forma della lampada:
Forma a pera
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Neutro
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diametro:
60 mm
Lunghezza:
105 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Designazione della lampada:
Altro
Numero min. di comandi di commutazione:
15000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no