pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1005302 A60 E27, LAMPADINA A LED BIANCO 13,2 W 2 - 1005302

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 13.2...13.2 W

  • Flusso luminoso - 1300...1300 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

120 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163253567

Codice prodotto

SLV1005302

Cod. produttore

1005302

Produttore

SLV

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

13.2...13.2 W

Flusso luminoso:

1300...1300 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Efficienza luminosa della lampada:

98 lm/W

Lunghezza:

120 mm

Angolo del fascio luminoso:

220...220 °

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

60 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1300 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

1

Telecomando possibile:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

25000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

13.2 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Il corpo illuminante bianco LED SMD di SLV da 13,2W con attacco E27 e forma A60 è dimmerabile, ha un valore CRI di 90, 1300 Lumen e una durata di 25.000 ore. Questa versione ha un angolo del fascio luminoso di 220° e ha una luce bianca calda da 2.700 Kelvin.