SLV ITALIA SRL - SLV1005299 LAMPADINA A LED, QPAR111 GU10 12 W 750 L - 1005299

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU10
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 750...750 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
4024163253581
Codice prodotto
SLV1005299
Cod. produttore
1005299
Produttore
SLV
Attacco lampada:
GU10
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
750...750 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Efficienza luminosa della lampada:
63 lm/W
Lunghezza:
110 mm
Angolo del fascio luminoso:
55...55 °
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
40000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
110 mm
Designazione della lampada:
Altro
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
750 lm
Colore del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Telecomando possibile:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
20000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
12 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL