pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1005279 QPAR111 GU10, LAMPADINA A LED ARGENTO 12 - 1005279

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU10

  • Flusso luminoso - 950...950 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Forma della lampada - Riflettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163253789

Codice prodotto

SLV1005279

Cod. produttore

1005279

Produttore

SLV

Attacco lampada:

GU10

Flusso luminoso:

950...950 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Efficienza luminosa della lampada:

76 lm/W

Angolo del fascio luminoso:

30...30 °

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Esecuzione vetro/copertura:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

111 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

950 lm

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Telecomando possibile:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

25000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

13 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Il corpo illuminante argentato SLV da 12,5W con attacco GU10 e forma QPAR111 è dimmerabile, ha un valore CRI di 90, 950 Lumen e una durata di 25.000 ore. Questa versione ha un angolo del fascio luminoso di 30° e ha una luce da 3.000 Kelvin.