pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1005262 ENOLA S, RIFLETTORE CROMO 60 - 1005262

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Riflettore

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Angolo del fascio luminoso - 60 °

  • Colore - Cromo

  • Diffusore luce - Riflettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163253383

Codice prodotto

SLV1005262

Cod. produttore

1005262

Produttore

SLV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo del fascio luminoso:

60 °

Colore:

Cromo

Diffusore luce:

Riflettore

Materiale:

Plastica

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Lucido

Lunghezza:

45 mm

Larghezza:

45 mm

Diametro:

45 mm

Trama perforata:

no

Riflettore perforato:

no

Altezza/profondità:

18.5 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Riflettore cromo 60° per la lampada ENOLA S.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL