pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1005083 LAMPADINA LED QPAR51, GU10, 4000 K, NERO - 1005083

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1005083 LAMPADINA LED QPAR51, GU10, 4000 K, NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU10

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 490...490 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163252102

Codice prodotto

SLV1005083

Cod. produttore

1005083

Produttore

SLV

Attacco lampada:

GU10

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

490...490 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Efficienza luminosa della lampada:

77 lm/W

Lunghezza:

54 mm

Angolo del fascio luminoso:

38...38 °

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

50 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

490 lm

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.6

Telecomando possibile:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

25000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

La lampadina a LED nera da 6W di SLV con attacco GU10 e forma QPAR51 è dimmerabile a taglio di fase ascendente, ha un valore CRI superiore a 90, 460 lumen e una durata di 25.000 ore. Questa versione ha 4.000 Kelvin.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL