pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1005082 LAMPADINA LED QPAR51, GU10, 4000 K, BIAN - 1005082

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1005082 LAMPADINA LED QPAR51, GU10, 4000 K, BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Fattore di potenza - 0.6

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Flusso luminoso - 490...490 lm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163252089

Codice prodotto

SLV1005082

Cod. produttore

1005082

Produttore

SLV

Tensione nominale:

220...240 V

Fattore di potenza:

0.6

Potenza della lampada:

6...6 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

490...490 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

490 lm

Efficienza luminosa della lampada:

77 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Forma della lampada:

Riflettore

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

GU10

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

38...38 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diametro:

50 mm

Lunghezza:

54 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Designazione della lampada:

Altro

Numero min. di comandi di commutazione:

25000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Durata di vita nominale media:

25000 h

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Lampada LED, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1005082 - SORGENTE LUMINOSA LED QPAR51 GU10 4000