SLV ITALIA SRL - SLV1005076 LAMPADINA LED QPAR51, GU10 2700 K, BIANC - 1005076

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 450...450 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
4024163252027
Codice prodotto
SLV1005076
Cod. produttore
1005076
Produttore
SLV
Attacco lampada:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
450...450 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Efficienza luminosa della lampada:
77 lm/W
Lunghezza:
54 mm
Angolo del fascio luminoso:
38...38 °
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
50 mm
Designazione della lampada:
Altro
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
450 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.6
Telecomando possibile:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
25000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no