pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1004938 S-TRACK BINARIO, DALI, 3F, 1M, BIANCO - 1004938

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Numero di gruppi/fasi - 3

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Colore - Bianco

  • Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3680 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163250887

Codice prodotto

SLV1004938

Cod. produttore

1004938

Produttore

SLV

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di gruppi/fasi:

3

Lunghezza:

1000 mm

Colore:

Bianco

Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:

3680 W

Adatto a bus:

no

Adatto per sospensione:

no

Forma:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza:

36 mm

Adatto per montaggio a incasso:

no

Larghezza:

36 mm

Materiale:

Alluminio

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Piegabile:

no

Il sistema trifase DALI di SLV viene completato dal binario S-TRACK DALI di colore bianco, lungo 100 cm.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL