SLV ITALIA SRL - SLV1004910 GRAZIA 60, CALOTTE DI CHIUSURA, PROFILO - 1004910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Terminale/tappo di chiusura
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 86 mm
Larghezza - 33 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163250603
Codice prodotto
SLV1004910
Cod. produttore
1004910
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Terminale/tappo di chiusura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
86 mm
Larghezza:
33 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
25 mm
Trasparente:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


