SLV ITALIA SRL - SLV1004765 ONE DOUBLE PD PHASE UP/DOWN, SOSPENSIONE - 1004765

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...3000 K
Potenza totale - 35 W
Colore del corpo - Nero
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
961 Kg CO₂-eq
EAN
4024163249157
Codice prodotto
SLV1004765
Cod. produttore
1004765
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
2700...3000 K
Potenza totale:
35 W
Colore del corpo:
Nero
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altro
Lunghezza:
45 mm
Diametro:
600 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Dimming DALI:
no
Dimming 1-10 V:
no
Materiale della copertura:
Plastica opaca/satinata
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza del pendolo:
1800...1800 mm
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Dimming RF:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Esecuzione della griglia:
Senza
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Dimming 0-10 V:
no
Corrente nominale:
900...900 mA
Dimming Touch and Dim:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Larghezza:
600 mm
Alimentatore intercambiabile:
sì
Riflettore:
Senza
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Dimming DMX:
no
Altezza/profondità:
600 mm
Dimming con push-button:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Zigbee:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
efficienza luminosa della lampada:
35.14...35.14 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1270...1270 lm
Adatto per potenza lampada:
31...31 W
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Temperatura colore regolabile:
Stadi
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Tipo di cablaggio:
Terminale
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


