pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1004762 ONE 60 PD DALI UP/DOWN, SOSPENSIONE, LED - 1004762

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1004762 ONE 60 PD DALI UP/DOWN, SOSPENSIONE, LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...4000 K

  • Potenza totale - 25 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1334 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163249126

Codice prodotto

SLV1004762

Cod. produttore

1004762

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

3000...4000 K

Potenza totale:

25 W

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Altro

Lunghezza:

45 mm

Diametro:

600 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Dimming DALI:

sì

Dimming 1-10 V:

no

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza del pendolo:

3000...3000 mm

Dimmerazione DALI-2:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Dimming RF:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Esecuzione della griglia:

Senza

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

no

Corrente nominale:

600...600 mA

Dimming Touch and Dim:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Larghezza:

600 mm

Alimentatore intercambiabile:

sì

Riflettore:

Senza

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

600 mm

Dimming con push-button:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
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
Lente/ottica/pannello diffusore

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

efficienza luminosa della lampada:

32...32 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

820...820 lm

Adatto per potenza lampada:

21...21 W

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Temperatura colore regolabile:

Stadi

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Il design minimale, moderno ed elegante della famiglia di lampade ONE attira su di sé ogni sguardo. Il CRI elevato maggiore di 90 produce una resa cromatica naturale. Questa lampada richiede poca manutenzione, pertanto trova impiego sia nel settore alberghiero ed enogastronomico, sia negli ambienti domestici. Vivete la luce con SLV – da 40 anni il vostro partner di fiducia per lampade da interni di ogni tipo.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL