pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1004737 GRAZIA, IP FLEXSTRIP 24V RGBW IP55 - 1004737

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Tipologia - Nastro

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163248877

Codice prodotto

SLV1004737

Cod. produttore

1004737

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP54

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Struttura

Larghezza:

14 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per dimmer:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

100 mm

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Autoadesivo:

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Altezza/profondità:

4.6 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Con elemento terminale:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Potenza totale:

87 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Minimo raggio di curvatura:

30 mm

Con copertura protettiva:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Uno strip che illumina con la massima qualità ed efficienza: le versatili strisce a LED della famiglia GRAZIA FLEXSTRIP convincono con il loro elevato indice di resa cromatica (CRI>90). Anche l'elevata intensità luminosa abbinata a una ridotta potenza assorbita (fino a 110lm/W) è un valore aggiunto dal punto di vista del risparmio energetico. Inoltre, con le nuove versioni GRAZIA vi offre una scelta ancora più vasta: maggiori larghezze, intensità luminose e diverse temperature di colore per interni ed esterni, per l'impiego privato e commerciale. Approfittate di un'illuminazione di qualità, di un retro autoadesivo e di cavi saldati che consentono di collegare ogni strip a un alimentatore a corrente continua da 24 V compatibile. Ogni strip si inserisce alla perfezione nel sistema di profili Grazia.