SLV ITALIA SRL - SLV1004736 GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24V 3615 LM IP55 40 - 1004736

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Tipologia - Nastro
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163248860
Codice prodotto
SLV1004736
Cod. produttore
1004736
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP54
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Tipo di montaggio:
Struttura
Larghezza:
12 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per dimmer:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza delle singole sezioni:
100 mm
Con set di collegamento:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Autoadesivo:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Altezza/profondità:
4 mm
Flusso luminoso regolabile:
No
Con elemento terminale:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Potenza totale:
44 W
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Minimo raggio di curvatura:
30 mm
Con copertura protettiva:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
Compatibile con Amazon Alexa:
no


