SLV ITALIA SRL - SLV1004720 GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V 20 MM 5 M - 1004720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo lampada - LED non sostituibile
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4024163248709
Codice prodotto
SLV1004720
Cod. produttore
1004720
Produttore
SLV
Tipologia:
Nastro
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Adatto per dimmer:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Potenza totale:
126 W
Colore luce:
Bianco
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
20 mm
Altezza/profondità:
1.5 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
36 mm
Minimo raggio di curvatura:
30 mm
Con elemento terminale:
no
Con set di collegamento:
no
Con copertura protettiva:
no
Autoadesivo:
sì
Tipo di cablaggio:
Terminale
Tipo di collegamento:
Altro
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no