pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1004702 SENSER 24 CW, PARETE/PLAFONE A LED PER I - 1004702

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1004702 SENSER 24 CW, PARETE/PLAFONE A LED PER I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

395 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163248525

Codice prodotto

SLV1004702

Cod. produttore

1004702

Produttore

SLV

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Esecuzione della griglia:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

500...500 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Uscita della luce:

Diretto

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

48000 h

Resistenza agli urti:

IK02

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

efficienza luminosa della lampada:

86.67...86.67 lm/W

Potenza totale:

15 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1300...1300 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Fattore di potenza:

1

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Larghezza:

215 mm

Altezza/profondità:

215 mm

Lunghezza:

35 mm

Diametro esterno:

215 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Tipo di collegamento:

Altro

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Plafoniera / Applique, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1004702 - SENSER 24 CW LAMPADA A PARETE PLAFONE A