SLV ITALIA SRL - SLV1004691 SIGHT MOVE DALI, APPARECCHIO TRIFASE BIA - 1004691

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 26 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A raggio libero
Orientabilita' - Orientabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
487 Kg CO₂-eq
EAN
4024163248419
Codice prodotto
SLV1004691
Cod. produttore
1004691
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
26 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A raggio libero
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimming DALI:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Portalampada:
Altro
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimming 1-10 V:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimmerazione DALI-2:
sì
Dimming 0-10 V:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Non necessario
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Adatto al montaggio di traverse:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Zigbee:
no
Riflettore:
Senza
Altezza/profondità:
105 mm
Adatto per potenza lampada:
26...26 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
56 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Altro
Dimming LineSwitch:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Uscita della luce:
Diretto
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
450 mm
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Tipo di cablaggio:
Terminale
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2700...2700 lm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
efficienza luminosa della lampada:
103.846...103.846 lm/W
Compatibile con Google Assistant:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Corrente nominale:
350...350 mA
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


