pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1004484 NUMINOS M CL, DALI, PLAFONE, 2700 K, 13 - 1004484

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1004484 NUMINOS M CL, DALI, PLAFONE, 2700 K, 13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

395 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163246347

Codice prodotto

SLV1004484

Cod. produttore

1004484

Produttore

SLV

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Esecuzione della griglia:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

500...500 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimmerazione DALI-2:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Uscita della luce:

Diretto

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

efficienza luminosa della lampada:

94.25...94.25 lm/W

Potenza totale:

20 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1885...1885 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Larghezza:

165 mm

Altezza/profondità:

85 mm

Lunghezza:

185 mm

Diametro esterno:

85 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo di collegamento:

Altro

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

22

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Plafoniera / Applique, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1004484 - NUMINOS SPOT DALI M APPARECCHIO A PLAF