pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1004396 NUMINOS S CW, DALI, PLAFONE, 3000 K, 7,8 - 1004396

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1004396 NUMINOS S CW, DALI, PLAFONE, 3000 K, 7,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 11 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163245463

Codice prodotto

SLV1004396

Cod. produttore

1004396

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

11 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

Adatto per montaggio a soffitto:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Portalampada:

Altro

Tipo di collegamento:

Altro

Dimming 1-10 V:

no

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

162 mm

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Dimmerazione DALI-2:

Larghezza:

145 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Diametro esterno:

65 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

65 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

11...11 W

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Dimming DMX:

no

Corrente nominale:

250...250 mA

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

92.73...92.73 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1020...1020 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada LED a plafone a soffitto NUMINOS® SPOT DALI S Indoor, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Il faretto è perfetto per un’illuminazione con accenti mirati o per grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 10,42 Watt, l’intensità luminosa di 1020 Lumen, la temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL