pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1004355 NUMINOS L PD, PHASE, SOSPENSIONE 250CM, - 1004355

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1004355 NUMINOS L PD, PHASE, SOSPENSIONE 250CM,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 28 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

775 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163245050

Codice prodotto

SLV1004355

Cod. produttore

1004355

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

28 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Altro

Lunghezza:

213 mm

Diametro:

100 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza del pendolo:

2500...2500 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming RF:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Esecuzione della griglia:

Senza

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

no

Corrente nominale:

700...700 mA

Dimming Touch and Dim:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Larghezza:

100 mm

Alimentatore intercambiabile:

sì

Riflettore:

Senza

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

100 mm

Dimming con push-button:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Zigbee:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Lente focus

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

efficienza luminosa della lampada:

93.57...93.57 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2620...2620 lm

Adatto per potenza lampada:

28...28 W

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® PD PHASE L, una lampada a sospensione che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Il faretto è perfetto per un’illuminazione con accenti mirati o per grandi superfici. Questa lampada a sospensione offre una potenza assorbita di 28 Watt, un’intensità luminosa di 2620 Lumen, una temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un ottimo indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL