pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1004332 NUMINOS L CL, PHASE, PLAFONE, 4000 K, 20 - 1004332

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1004332 NUMINOS L CL, PHASE, PLAFONE, 4000 K, 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 28 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

625 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163244824

Codice prodotto

SLV1004332

Cod. produttore

1004332

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

28 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Portalampada:

Altro

Tipo di collegamento:

Altro

Dimming 1-10 V:

no

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

22

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

213 mm

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

100 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Diametro esterno:

100 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

100 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

28...28 W

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Dimming DMX:

no

Corrente nominale:

700...700 mA

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

96.96...96.96 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2715...2715 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada LED a plafone a soffitto NUMINOS® CL PHASE L Indoor, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Con il faretto potete generare un’illuminazione puntuale oppure un ambiente di qualità in grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 28 Watt, l’intensità luminosa di 2715 Lumen, la temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL