pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1003456 SOMNILA SPOT, INDOOR LED PARETE 3000 K N - 1003456

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1003456 SOMNILA SPOT, INDOOR LED PARETE 3000 K N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 13 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 36000 h

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163236133

Codice prodotto

SLV1003456

Cod. produttore

1003456

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

13 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

36000 h

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Portalampada:

Altro

Tipo di collegamento:

Altro

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

100...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

280 mm

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

160 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

70 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Dimming DMX:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

490...490 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Concepita come ideale luce di lettura o da notte, SOMNILA presenta un concetto di illuminazione innovativo e intuitivo. L’elegante lampada da parete è in alluminio verniciato bianco o nero e colpisce per la lavorazione meccanica professionale abbinata aduna moderna tecnologia LED. Con il connettore USB e il supporto per smartphone offre un valore aggiunto ancora superiore. L'illuminazione a spot può essere orientata a piacere e con precisione. La seconda sorgente luminosa ha funzione di illuminazione diffusa. All'occorrente è possibile commutare le due sorgenti luminose in modo indipendente attraverso l'interruttore incorporato. Per abbinarsi perfettamente all'ambiente in cui vengono installate, le luci sono disponibili in versione con montaggio a sinistra o a destra. L'apparecchio contiene lampade LED incassate.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL