ORBIS - SS-PX Staffa semplice in ACCIAIO INOX AISI 304 per tegole PORTOGHESI, spessore 6mm - OB620265

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Non trattato
Adatto per il montaggio a tetto inclinato - Sì
Adatto per il montaggio su tetto piano - No
Adatto per montaggio sul tetto - No
Confezione
2 PZ
EAN
8426709921996
Codice prodotto
O9OB620265
Cod. produttore
OB620265
Produttore
ORBOB620265
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto per il montaggio a tetto inclinato:
Sì
Adatto per il montaggio su tetto piano:
No
Adatto per montaggio sul tetto:
No
Adatto per il montaggio di facciata:
No
Adatto per il montaggio su terreno aperto:
No
Adatto per il montaggio come elemento di facciata:
No
Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:
No
Con materiale di fissaggio:
No
Con piastra di montaggio:
No
Larghezza piastra di montaggio:
30 mm
Lunghezza della piastra di montaggio:
60 mm
Larghezza del gancio:
30 mm
Gancio spessore materiale:
6 mm
Regolabile:
No
Angolo d'inclinazione:
4 °
Perforazione del tetto necessaria:
Sì
Orientamento:
Orizzontale/verticale
Ancoraggio:
Avvitare
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Materiale: Acciaio INOX AISI 304L
- Spessore Gancio: 6 mm
- Larghezza Gancio: 30 mm
- Lunghezza Gancio: 140 mm
- Inclinazione Gancio: 0°
- Spessore Base: 5 mm
- Larghezza Base: 30mm
- Tipo Base: Senza piastra
- N° regolazioni: Nessuna
- Regolazione Gancio: 100 mm
- Regolazione Base: 40 mm
- Peso: 490 g


