SLV ITALIA SRL - SLV1003104 ALIMENTATORE LED 50 W 24V TRIAC DIMMERAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 50...50 W
Dimmerabile DALI - no
Corrente di uscita - 500...2080 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4024163232913
Codice prodotto
SLV1003104
Cod. produttore
1003104
Produttore
SLV
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
50...50 W
Dimmerabile DALI:
no
Corrente di uscita:
500...2080 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
32 mm
Modello:
Dinamico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
61 mm
Lunghezza:
184 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
II
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no