SLV ITALIA SRL - SLV1003013 SENSER IN 24, INDOOR LED INCASSO A PLAFO - 1003013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 13 W
Colore del corpo - Bianco
Orientabilita' - Non regolabile
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
348 Kg CO₂-eq
EAN
4024163232036
Codice prodotto
SLV1003013
Cod. produttore
1003013
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
13 W
Colore del corpo:
Bianco
Orientabilita':
Non regolabile
Materiale del corpo:
Alluminio
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
48000 h
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimming DALI:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Portalampada:
Altro
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimming 1-10 V:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming 0-10 V:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Materiale della copertura:
Plastica opaca/satinata
Adatto al montaggio di traverse:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Zigbee:
no
Riflettore:
Senza
Altezza/profondità:
20 mm
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per potenza lampada:
13...13 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
215 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Senza
Dimming LineSwitch:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Uscita della luce:
Diretto
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
215 mm
Flusso luminoso regolabile:
No
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1200...1200 lm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Corrente nominale:
500...500 mA
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
lunghezza di installazione:
205...205 mm
Built-in larghezza:
205...205 mm
Altezza di installazione:
30...30 mm
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


