pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1003009 SENSER IN 18, INDOOR LED INCASSO A PLAFO - 1003009

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1003009 SENSER IN 18, INDOOR LED INCASSO A PLAFO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 9.7 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro incorporato - 155...155 mm

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163231992

Codice prodotto

SLV1003009

Cod. produttore

1003009

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

9.7 W

Colore del corpo:

Bianco

Diametro incorporato:

155...155 mm

Orientabilita':

Non regolabile

Materiale del corpo:

Alluminio

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

48000 h

Adatto per montaggio a incasso:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

Altro

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Senza

Diametro esterno:

165 mm

Altezza/profondità:

20 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per potenza lampada:

9.7...9.7 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

165 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Senza

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

950...950 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Corrente nominale:

350...350 mA

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

lunghezza di installazione:

155...155 mm

Built-in larghezza:

155...155 mm

Altezza di installazione:

30...30 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

L’incasso SENSER in alluminio è disponibile nei colori bianco e grigio argento, con diffusore rotondo e squadrato. L’inserto LED Premium rigido consente di produrre, con l’ampio angolo di emissione, un’illuminazione di base omogenea. Se cercate un incasso a plafone con ridotta profondità di incasso, SENSER è la soluzione perfetta.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL