SLV ITALIA SRL - SLV1003006 PANTILO 28, INDOOR SOSPENSIONE E27 CROMO - 1003006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Cromo
Con lampada inclusa - no
Materiale del corpo - Vetro
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
4024163231961
Codice prodotto
SLV1003006
Cod. produttore
1003006
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Cromo
Con lampada inclusa:
no
Materiale del corpo:
Vetro
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Portalampada:
E27
Diametro:
280 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Lunghezza del pendolo:
2500...2500 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Altezza/profondità:
172 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per potenza lampada:
15...15 W
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


