pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1003004 PANTILO 20, SOSPENSIONE E27 CROMO - 1003004

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1003004 PANTILO 20, SOSPENSIONE E27 CROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 15 W

  • Colore del corpo - Cromo

  • Con lampada inclusa - no

  • Materiale del corpo - Vetro

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

292 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163231947

Codice prodotto

SLV1003004

Cod. produttore

1003004

Produttore

SLV

Potenza totale:

15 W

Colore del corpo:

Cromo

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Vetro

Tipo lampada:

LED sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

E27

Lunghezza:

2500 mm

Diametro:

200 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza del pendolo:

2500...2500 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming RF:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Esecuzione della griglia:

Senza

Apparecchio cablato:

no

Tensione nominale:

200...240 V

Dimming 0-10 V:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Larghezza:

200 mm

Riflettore:

Senza

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

213 mm

Dimming con push-button:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming DSI:

no

Numero di poli:

2

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

sì

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Zigbee:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Altro

Resistenza agli urti:

IK00

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

La sospensione PANTILO 20 ha forma cilindrica e una lunghezza massima della sospensione di 250 centimetri. PANTILO 20 ha un diffusore cilindrico in vetro cromato facilmente abbinabile per creare composizioni di grande effetto.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL