pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002989 ABRIDOR, OUTDOOR LED PARETE IP55 ANTRACI - 1002989

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163231800

Codice prodotto

SLV1002989

Cod. produttore

1002989

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

3000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Resistenza agli urti:

IK03

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

140 mm

Larghezza:

160 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

175 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

14...14 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...40 °C

Adatto per montaggio a parete:

efficienza luminosa della lampada:

53.57...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

750...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con cestello protezione lampada:

no

Gli apparecchi in alluminio della famiglia ABRIDOR rispondono all'esigenza di lampade da parete e da terra. Le lampade sono adatte anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Si collegano alla rete elettrica da 230V. Lo straordinario vanoottico consente di distribuire in modo particolarmente ampio la luce emessa dai LED integrati. Montaggio: A plafone/parete. CCT Switch: 1. Peso netto 1.25 kg. CRI >80. Profondità 17.5 cm. Classe isolamento: I. IP 55. Corrente secondaria / tensione secondaria 300mA. Resistenza all'urto: 0.35 joule. Product Name (new): ABRIDOR. Tensione nominale primaria: 100-277V ~50/60Hz. Classe di resistenza all'urto: IK03. Temperatura esterna 40 °C, Temperatura ambiente massima 40 °C. Temperatura ambiente minima -25 °C. Material: Alluminio. LED non sostituibile. Colore: antracite. Wattaggio: 14 W. Lumen 750 lm. Lunghezza 14 cm. Altezza 16 cm.