pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002953 FLATT OUTDOOR LED, PARETE, 3000 K, IP65, - 1002953

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002953 FLATT OUTDOOR LED, PARETE, 3000 K, IP65,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...4000 K

  • Potenza totale - 14 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 54000 h

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Marrone

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163231473

Codice prodotto

SLV1002953

Cod. produttore

1002953

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

3000...4000 K

Potenza totale:

14 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

54000 h

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Marrone

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Resistenza agli urti:

IK03

Portalampada:

Altro

Tipo di collegamento:

Altro

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

100...277 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Materiale della copertura:

Senza copertura

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

14...14 W

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Dimming DMX:

no

Corrente nominale:

300...300 mA

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...40 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Numero di poli:

3

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

500...500 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

Stadi

LED-Panel:

no

Plafoniera / Applique, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1002953 - FLATT OUTDOOR LED LAMPADA DA PARETE 30

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL