pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002950 PHELIA 280 E27, SOSPENSIONE, NERO/ORO - 1002950

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa - no

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163231442

Codice prodotto

SLV1002950

Cod. produttore

1002950

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Portalampada:

E27

Diametro:

280 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Lunghezza del pendolo:

2000...2000 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Riflettore:

Opaco

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Altezza/profondità:

420 mm

Diffusore luce:

Riflettore

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per potenza lampada:

23...23 W

Le sospensioni ad alto voltaggio a forma conica della serie PHELIA offrono una vasta gamma di varianti. La lampada, nero/oro, è dotata di rosone a plafone rotondo. Grazie all’attacco E27 integrato la lampada è adatta all’uso di LED e lampadine a risparmio energetico. La lunghezza della sospensione della lampada è di 200 cm.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL