SLV ITALIA SRL - SLV1002918 ONE 60 DALI, PARETE A LED PER INTERNI, N - 1002918

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...4000 K
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h
Tipo lampada - LED sostituibile
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163231121
Codice prodotto
SLV1002918
Cod. produttore
1002918
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
3000...4000 K
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Dimming DALI:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
no
Angolo di emissione:
A raggio libero
Diametro esterno:
600 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
80 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per potenza lampada:
25...25 W
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...50 °C
Adatto per montaggio a parete:
sì
efficienza luminosa della lampada:
60...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1500...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Con cestello protezione lampada:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL