SLV ITALIA SRL - SLV1002913 ONE TRIPLO DALI, SOSPENSIONE, LED, NERO, - 1002913

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...4000 K
Colore del corpo - Nero
Con lampada inclusa - no
Materiale del corpo - Alluminio
Tipo lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
4024163231077
Codice prodotto
SLV1002913
Cod. produttore
1002913
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
3000...4000 K
Colore del corpo:
Nero
Con lampada inclusa:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED sostituibile
Diametro:
800 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Lunghezza del pendolo:
1500...1500 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Altezza/profondità:
30 mm
Colore luce:
Bianco
Dimming modulazione tensione di rete:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4200...0 lm
Adatto per potenza lampada:
65...65 W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL