pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002912 ONE 80 DALI, SOSPENSIONE, LED, BIANCO, 3 - 1002912

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...4000 K

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - no

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163231060

Codice prodotto

SLV1002912

Cod. produttore

1002912

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

3000...4000 K

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Diametro:

800 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Dimming DALI:

sì

Lunghezza del pendolo:

1500...1500 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Altezza/profondità:

30 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2200...0 lm

Adatto per potenza lampada:

35...35 W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Il design minimale, moderno ed elegante della famiglia di lampade ONE attira su di sé ogni sguardo. Grazie ai LED con 30000 ore di autonomia stimata, queste lampade circolari offrono anche il massimo della sostenibilità. Utilizzate la lampada a sospensione ONE 80 DALI Indoor LED bianca per una luce gradevole, dimmerabile DALI, regolabile in altezza. Il CRI elevato maggiore di 80 produce una resa cromatica naturale. Richiede poca manutenzione, pertanto si presta non solo a locali del settore alberghiero ed enogastronomico, ma anche per ambienti domestici raffinati. Vivete la luce con SLV – da 40 anni il vostro partner di fiducia per lampade da interni di ogni tipo.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL