pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002903 ESKINA, OUTDOOR PARETE/PLAFONE, ANTRACIT - 1002903

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002903 ESKINA, OUTDOOR PARETE/PLAFONE, ANTRACIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...4000 K

  • Potenza totale - 14.5 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 36000 h

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163230971

Codice prodotto

SLV1002903

Cod. produttore

1002903

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

3000...4000 K

Potenza totale:

14.5 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

36000 h

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Resistenza agli urti:

IK02

Portalampada:

Altro

Tipo di collegamento:

Altro

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

223 mm

Materiale della copertura:

Senza copertura

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

138 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Diametro esterno:

138 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

14.5...14.5 W

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Dimming DMX:

no

Corrente nominale:

350...350 mA

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...0 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Numero di poli:

3

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

Stadi

LED-Panel:

no

Una nuova famiglia nel mondo delle luci SLV! Con la famiglia di apparecchi ESKINA offriamo una vasta scelta di prodotti per illuminare gli spazi esterni. Lampade da terra, da parete e a plafone oppure apparecchi display. Troverete l'apparecchio giusto per ogni applicazione. Tutti gli apparecchi possono essere a scelta da 3000 K o 4000 K. Sono disponibili anche versioni con sensore di movimento.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL