SLV ITALIA SRL - SLV1002867 NAUTILUS WL QPAR51, OUTDOOR APPARECCHIO - 1002867

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...3000 K
Colore del corpo - Nero
Orientabilita' - Girevole e orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163230636
Codice prodotto
SLV1002867
Cod. produttore
1002867
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
2700...3000 K
Colore del corpo:
Nero
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada inclusa:
no
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Portalampada:
GU10
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED sostituibile
Adatto per sistema di cavi:
no
Diametro esterno:
98 mm
Altezza/profondità:
170 mm
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per potenza lampada:
11...11 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
135 mm
Uscita della luce:
Diretto
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL