SLV ITALIA SRL - SLV1002842 LOGS IN L INDOOR LED APPARECCHIO DA PARE - 1002842

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 17 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
395 Kg CO₂-eq
EAN
4024163230377
Codice prodotto
SLV1002842
Cod. produttore
1002842
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
17 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Dimming DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Resistenza agli urti:
IK00
Portalampada:
Altro
Tipo di collegamento:
Altro
Dimming 1-10 V:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
300 mm
Materiale della copertura:
Senza copertura
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Esecuzione della griglia:
Senza
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Dimming RF:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming con push-button:
no
Comando via Bluetooth:
no
Diffusore luce:
Lente focus
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming Touch and Dim:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Protezione superficiale del corpo:
Laccato
Dimming DMX:
no
Corrente nominale:
500...500 mA
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
0...0 °C
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Numero di poli:
3
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1100...1100 lm
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Supporto disponibile IFTTT:
no
Temperatura colore regolabile:
No
LED-Panel:
no


