pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002696 TENSEO NOBLO, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA - 1002696

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002696 TENSEO NOBLO, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Potenza totale - 8.5 W

  • Colore del corpo - Cromo

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163229098

Codice prodotto

SLV1002696

Cod. produttore

1002696

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Potenza totale:

8.5 W

Colore del corpo:

Cromo

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

25000 h

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

Altro

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Non necessario

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

Protezione della superficie:

Laccato

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Diametro esterno:

55 mm

Altezza/profondità:

111 mm

Adatto per potenza lampada:

8.5...8.5 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

186 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

88 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Terminale

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

450...450 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

efficienza luminosa della lampada:

52...52 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

6...6 mm²

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Faretto ruotabile e orientabile LED NOBLO per tensostruttura a bassa tensione TENSEO. La lampada convince per il design slanciato, quindi è ideale per i progetti illuminotecnici moderni. La lampada in alluminio è dotata di un modulo Premium LED.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL