pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002692 TENSEO TRASFORMATORE, PER TENSOSTRUTTURA - 1002692

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002692 TENSEO TRASFORMATORE, PER TENSOSTRUTTURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza - 50...50 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore a nucleo anulare

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163229050

Codice prodotto

SLV1002692

Cod. produttore

1002692

Produttore

SLV

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza:

50...50 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore a nucleo anulare

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

110 mm

Trasformatore di sicurezza:

sì

Incasso:

no

Larghezza:

111 mm

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Altezza:

110 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Dimming DALI:

no

Tipo di collegamento lato primario:

Raccordo a vite

Dimming 1-10 V:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming 0-10 V:

no

Tipo di collegamento lato secondario:

Raccordo a vite

Dimming con push-button:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DSI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

A prova di corto circuito:

sì

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Numero di punti di uscita (coppie):

1

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Diametro:

111 mm

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore:

Bianco

Protezione da sovratemperatura:

sì

Con disgiuntore secondario:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Trasformatore convenzionale a basso voltaggio da 12V dimmerabile, in design coordinato, con connessione a basso voltaggio diretta e potenza massima di 50W. Disponibile in diversi colori.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL