pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002636 S-TRACK BINARIO, DALI, 3F, 4M, BIANCO - 1002636

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002636 S-TRACK BINARIO, DALI, 3F, 4M, BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...250 V

  • Numero di gruppi/fasi - 3

  • Lunghezza - 4000 mm

  • Colore - Bianco

  • Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3680 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163228527

Codice prodotto

SLV1002636

Cod. produttore

1002636

Produttore

SLV

Tensione nominale:

220...250 V

Numero di gruppi/fasi:

3

Lunghezza:

4000 mm

Colore:

Bianco

Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:

3680 W

Tipo superficie:

Lucido

Adatto a bus:

no

Adatto per sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza:

36 mm

Adatto per montaggio a incasso:

no

Larghezza:

36 mm

Materiale:

Alluminio

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Piegabile:

no

Binario portante in alluminio compatibile DALI del sistema a binario trifase ad alto voltaggio. Per il montaggio diretto a parete o plafone è possibile utilizzare i fori presenti nel profilo. La versione a parete/plafone di questo sistema è disponibile in vari colori e lunghezze.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL