SLV ITALIA SRL - SLV1002634 S-TRACK BINARIO, DALI, 3F, 3M, BIANCO - 1002634

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 3
Lunghezza - 3000 mm
Colore - Bianco
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3680 W
Tipo superficie - Lucido
Confezione
1 PZ
EAN
4024163228503
Codice prodotto
SLV1002634
Cod. produttore
1002634
Produttore
SLV
Numero di gruppi/fasi:
3
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Bianco
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:
3680 W
Tipo superficie:
Lucido
Adatto per sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza:
36 mm
Adatto per montaggio a incasso:
no
Larghezza:
36 mm
Materiale:
Alluminio
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Piegabile:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL