pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002608 DIO FLEX PLATE GU10 WL, PARETE NERO - 1002608

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002608 DIO FLEX PLATE GU10 WL, PARETE NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 50 W

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1160 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163228329

Codice prodotto

SLV1002608

Cod. produttore

1002608

Produttore

SLV

Potenza totale:

50 W

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Portalampada:

GU10

Tipo di collegamento:

Altro

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

528 mm

Materiale della copertura:

Senza copertura

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

90 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Altro

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Dimming DMX:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...0 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

sì

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:
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
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Lampada display ad alto voltaggio per il montaggio a parete della serie DIO FLEX PLATE, nella quale rosone e vano ottico sono collegati da un braccio flessibile. Con l’interruttore integrato questa lampada, orientabile individualmente, è versatile e adatta a molteplici applicazioni. La lampada si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. In alternativa è disponibile una versione LED.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL