pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002402 QUADRULO SENSOR WL, E27 PARETE PER ESTER - 1002402

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002402 QUADRULO SENSOR WL, E27 PARETE PER ESTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163226752

Codice prodotto

SLV1002402

Cod. produttore

1002402

Produttore

SLV

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

160 mm

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Larghezza:

140 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

290 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

QUADRULO SENSOR WL E27 Outdoor apparecchio da parete antracite incluso sensore. A60. 15W