pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002240 ARLINA 130, INDOOR LED PARETE ALLUMINIO - 1002240

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163216494

Codice prodotto

SLV1002240

Cod. produttore

1002240

Produttore

SLV

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A raggio libero

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per potenza lampada:

28...28 W

efficienza luminosa della lampada:

85.7...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2400...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

68 mm

Altezza/profondità:

60 mm

Lunghezza:

1280 mm

Con cestello protezione lampada:

no

I Premium LED fissi della lampada da parete ARLINA 130 creano una luce particolarmente gradevole per la casa o il negozio. Per illuminare con autenticità dei colori l’ufficio o il negozio, la lampada da parete ARLINA 130 con valore CRI superiore uguale a80 è perfetta. Duratura e a bassa manutenzione, questa lampada a parete ha una durata stimata di 30.000 ore. Montaggio: A plafone/parete. Peso netto: 3.9 kg. CRI>80. Classe: I. Classificazione 6 SDCM. IP 20. Corrente secondaria / tensione secondaria: 700mA. Durata 30000 h. Product Name (new): ARLINA 130. Tensione nominale primaria: 220-240V ~50/60Hz. Consumo ponderato: 28 kWh/1.000h. Temperatura esterna: 25 °C. Colore: alluminio. Wattaggio: 28 W. Temperatura colore: 3000 Kelvin. Lumen: 2400 lm. Larghezza: 6.8 cm. Lunghezza: 128 cm. Altezza: 6 cm. Fixture Form fixture: squadrata. Material: Alluminio. Emissione: diretto-indiretto. LED sostituibile: LED non sostituibile. Distribuzione dell’intensità luminosa: simmetrico rispetto agli assi.