SLV ITALIA SRL - SLV1002229 WL 106 PARETE, VETRO DOPPIO, CROMO, 2XE1 - 1002229

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Colore del corpo - Cromo
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Con lampada inclusa - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163216395
Codice prodotto
SLV1002229
Cod. produttore
1002229
Produttore
SLV
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Colore del corpo:
Cromo
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Portalampada:
E14
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Lunghezza:
410 mm
Larghezza:
95 mm
Angolo di emissione:
A raggio libero
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
110 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Adatto per potenza lampada:
40...40 W
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
sì
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Con cestello protezione lampada:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL