SLV ITALIA SRL - SLV1002218 DALI INTERFACE 0-10V, E ON/OFF - 1002218

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Convertitore di segnale
Profondità - 58.5 mm
Larghezza - 32.5 mm
Altezza - 15 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163223997
Codice prodotto
SLV1002218
Cod. produttore
1002218
Produttore
SLV
Tipologia:
Convertitore di segnale
Profondità:
58.5 mm
Larghezza:
32.5 mm
Altezza:
15 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


