pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002201 LED SPIKE, PICCHETTO LED, ANTRACITE, IP5 - 1002201

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002201 LED SPIKE, PICCHETTO LED, ANTRACITE, IP5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 6 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

141 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163223829

Codice prodotto

SLV1002201

Cod. produttore

1002201

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

6 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Altezza/profondità:

60 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Picchetto di terra

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

100...240 V

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

6...6 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con piastra d'appoggio:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Lunghezza:

80 mm

Angolo di emissione:

Altro

Larghezza:

100 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

60 mm

Uscita della luce:

Diretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade:

66.67 lm/W

Tipo di collegamento:

Altro

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

400...400 lm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Corrente nominale:

240...240 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Fattore di potenza:

0.77

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

La lampada a picchetto LED SPIKE, disponibile in più colori, è dotata di un potente LED bianco caldo da 6 Watt. L’apparecchio in alluminio si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il cavo di alimentazione con spina elettrica. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL