pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002153 BINARIO 1F, ARGENTO, 3M - 1002153

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002153 BINARIO 1F, ARGENTO, 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Numero di gruppi/fasi - 1

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163223393

Codice prodotto

SLV1002153

Cod. produttore

1002153

Produttore

SLV

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di gruppi/fasi:

1

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Grigio

Tipo superficie:

Opaco

Adatto a bus:

no

Forma:

Rettangolare

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza:

18 mm

Larghezza:

35 mm

Materiale:

Alluminio

Piegabile:

no

Binario in alluminio del sistema a binario monofase ad alta tensione. Si può montare direttamente alla parete o al soffitto utilizzando i fori presenti sul profilo. La versione a soffitto di questo sistema è disponibile in più colori. Come alternativa è anche disponibile una versione da incasso.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL